Tipkalo CHORUS s poteznom uzicom Ugrađena instalacija 1P NO BIJ 16A 1M [GW10136]

ŠIFRA 2607828 EAN 8011564261839 GEWISS GW10136
Potezno tipkalo Gewiss Chorus za ugradnju u nosače, bijele boje, nazivna struja 16 A, ugradbene širine 1 m, vijčano pričvršćivanje vodiča, 1 x radni NO kontakt, crvena potezna traka.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: CHORUS
  • Način montaže: Ugrađena instalacija
  • Vrsta spajanja: 1P NO
  • Boja: bijela
  • Izmjerena struja (A): 16
  • Broj jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.