Tipkalo Classia Ugrađena instalacija 1P NO ANTR 10A 1M [RG4005]
- Linija proizvoda: Classia
- Način montaže: Ugrađena instalacija
- Vrsta spajanja: 1P NO
- Boja: Antracit
- Izmjerena struja (A): 10
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.