Tipkalo EKONOMIK COLOR Podžbukno 1P NO BIJ 10A indikator IP20 "SVJETLO", Blister [SE11COTI51-B - 4315305]
ŠIFRA 1134912
EAN 3831006911789
TEM ČATEŽ
SE11COTI51-B - 4315305
TIPKALO ENOPOLNO 10A 250V~ TI 51
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EKONOMIK COLOR
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: 1P NO
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 10
- Osvjetljenje: indikator
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.