Tipkalo EKONOMIK Podžbukno 1P NO CRN 10A Ne IP20 žaluzine, blister [SE53NBNT09-B - 4315812]
- Linija proizvoda: EKONOMIK
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: 1P NO
- Boja: Crna
- Izmjerena struja (A): 10
- Osvjetljenje: Ne
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.