Tipkalo Jung Nadžbukno 1P NO SIV 10A dodatno moguće IP44 natpisna pločica 22x48mm, BV [831NAW]
- Linija proizvoda: Jung
- Način montaže: Nadžbukno
- Vrsta spajanja: 1P NO
- Boja: siva
- Izmjerena struja (A): 10
- Osvjetljenje: dodatno moguće
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP44
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.