• Privatna
  • Tipkalo LIVINGLIGHT Ugrađena instalacija 1-0-2 Žaluzine BIJ 10A IP41 1M
E-katalog
Akcija

Tipkalo LIVINGLIGHT Ugrađena instalacija 1-0-2 Žaluzine BIJ 10A IP41 1M [N4037N]

ŠIFRA 2806564 EAN 3838629802913 BTICINO N4037N
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LIVINGLIGHT
  • Način montaže: Ugrađena instalacija
  • Vrsta spajanja: 1-0-2
  • Boja: bijela
  • Izmjerena struja (A): 10
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP41
  • Broj jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.