Tipkalo LIVINGLIGHT Ugrađena instalacija 1P NO Aksijalno SRE 10A indikator 1M [NT4055AN]
- Linija proizvoda: LIVINGLIGHT
- Način montaže: Ugrađena instalacija
- Vrsta spajanja: 1P NO
- Boja: Srebrna
- Izmjerena struja (A): 10
- Osvjetljenje: indikator
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.