Tipkalo LIVINGLIGHT Ugrađena instalacija 1P NO ANTR 10A indikator 1M [L4055N - Aksial]

ŠIFRA 2745576 EAN 8005543569016 LEGRAND L4055N - Aksial
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LIVINGLIGHT
  • Način montaže: Ugrađena instalacija
  • Vrsta spajanja: 1P NO
  • Boja: Antracit
  • Izmjerena struja (A): 10
  • Osvjetljenje: indikator
  • Broj jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.