Tipkalo LIVINGLIGHT Ugrađena instalacija potezni BIJ 10A 1M [N4033]

ŠIFRA 2627925 EAN 8012199030029 LEGRAND N4033
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LIVINGLIGHT
  • Način montaže: Ugrađena instalacija
  • Vrsta spajanja: Potezno
  • Boja: bijela
  • Izmjerena struja (A): 10
  • Broj jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.