Tipkalo LOGIQ Podžbukno 1P NO TIT 10A indikator Sa simbolom 'svjetlo', bv Unipack [SQ11TIIN02XO-U - 4415024]

ŠIFRA 2789307 EAN 3831006988002 TEM ČATEŽ SQ11TIIN02XO-U - 4415024
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LOGIQ
  • Način montaže: Podžbukno
  • Vrsta spajanja: 1P NO
  • Boja: Titan
  • Izmjerena struja (A): 10
  • Osvjetljenje: indikator
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.