Tipkalo LOGIQ Podžbukno 1P NO TIT 10A indikator Sa simbolom 'zvono', bv Unipack [SQ11TIIN01XO-U - 4415021]

ŠIFRA 2789304 EAN 3831006987944 TEM ČATEŽ SQ11TIIN01XO-U - 4415021
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LOGIQ
  • Način montaže: Podžbukno
  • Vrsta spajanja: 1P NO
  • Boja: Titan
  • Izmjerena struja (A): 10
  • Osvjetljenje: indikator
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.