Tipkalo MODUL Podžbukno Dvosmjerna sklopka BIJ 16A Ne IP20 1M Blister [SM61PW-B - 4315275]

ŠIFRA 1128981 EAN 3831006910911 TEM ČATEŽ SM61PW-B - 4315275
TIPKALO MENJALNO 16A 250V~ 1M
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MODUL
  • Način montaže: Podžbukno
  • Vrsta spajanja: Menjalno stikalo
  • Boja: bijela
  • Izmjerena struja (A): 16
  • Osvjetljenje: Ne
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
  • Broj jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.