Tipkalo MODUL Podžbukno Dvosmjerna sklopka BIJ 16A Ne IP20 1M Blister [SM61-B - 4331395]
ŠIFRA 1150636
EAN 3831006919778
TEM ČATEŽ
SM61-B - 4331395
TIPKALO MENJALNO 16A 250V~ 1M
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: MODUL
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: Menjalno stikalo
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 16
- Osvjetljenje: Ne
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.