Tipkalo Mureva Ugradbeno Dvostruko TIPKALO ANTR 10A indikator IP55 1D [MUR35228]
- Linija proizvoda: Mureva
- Način montaže: Ugradbeno
- Vrsta spajanja: Dvojno TIPKALO
- Boja: Antracit
- Izmjerena struja (A): 10
- Osvjetljenje: indikator
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP55
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.