Tipkalo New Unica Ugrađena instalacija 1P NO BIJ 10A 2M [NU320618]
- Linija proizvoda: New Unica
- Način montaže: Ugrađena instalacija
- Vrsta spajanja: 1P NO
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 10
- Broj jedinica (M): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.