Tipkalo NOVI MIKRO rinfuza s okvirom Podžbukno 1P NO Svjetlo SRE 10A indikator [8612987 - ASR SBV-04]
- Linija proizvoda: NOVI MIKRO
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: 1P NO
- Boja: Srebrna
- Izmjerena struja (A): 10
- Osvjetljenje: indikator
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.