Tipkalo NOVI MIKRO svjetlo rinfuza bez okvira Podžbukno 1P NO BIJ 10A sa simbolo.'SVJETLO' [316417]
- Linija proizvoda: NOVI MIKRO
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: 1P NO
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 10
- Osvjetljenje: sa simbolo.'SVJETLO'
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.