Tipkalo PLATO svjetlo blister s okvirom Podžbukno 1P NO BIJ 10A IP20 [618117]
- Linija proizvoda: PLATO
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: 1P NO
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 10
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.