Tipkalo POWER LINE Nadžbukno 1P NO SIV 10A indikator noć. IP44 zvono [256I.1A]
- Linija proizvoda: POWER LINE
- Način montaže: Nadžbukno
- Vrsta spajanja: 1P NO
- Boja: siva
- Izmjerena struja (A): 10
- Osvjetljenje: indikator
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP44
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.