Tipkalo SYSTEM Podžbukno 1P NO BIJ 10A Fluorescentna rasvjeta IP41 1M [GW20529]

ŠIFRA 1196534 EAN 8011564077416 GEWISS GW20529
Tipkalo Gewiss System za ugradnju u nosače, bijele boje, nazivna struja 10A, 1P RADNI (NC) kontakt ugradbene širine 1M, mogućnost indikacije, vijčano pričvršćivanje vodiča.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SYSTEM
  • Način montaže: Podžbukno
  • Vrsta spajanja: 1P NO
  • Boja: bijela
  • Izmjerena struja (A): 10
  • Osvjetljenje: Fluorescentna rasvjeta
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP41
  • Broj jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.