Tipkalo SYSTEM s natpisnom pločicom Ugrađena instalacija 1P NO BIJ 10A indikator 12-24V 2M [GW20591]

ŠIFRA 1079210 EAN 8011564077379 GEWISS GW20591
Tipkalo Gewiss System za ugradnju u nosače, bijele boje, nazivna struja 10 A, 1P radni (NO) kontakt ugradbene širine 2M, s osvijetljenom (2W 12 – 24 V) pločicom za natpis, vijčano pričvršćivanje vodiča.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SYSTEM
  • Način montaže: Ugrađena instalacija
  • Vrsta spajanja: 1P NO
  • Boja: bijela
  • Izmjerena struja (A): 10
  • Osvjetljenje: indikator
  • Broj jedinica (M): 2
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.