Tipkalo SYSTEM Ugrađena instalacija 1P NO BIJ 10A Bez osvjetljenja 1M Sa simbolom "ključ" [GW20511]

ŠIFRA 1105089 EAN 8011564077263 GEWISS GW20511
Tipkalo Gewiss System za ugradnju u nosače, bijele boje, nazivna struja 10 A, ugradbene širine 1M, s oznakom ključa, bez indikacije, vijčano pričvršćivanje vodiča.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SYSTEM
  • Način montaže: Ugrađena instalacija
  • Vrsta spajanja: 1P NO
  • Boja: bijela
  • Izmjerena struja (A): 10
  • Osvjetljenje: Bez osvjetljenja
  • Broj jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.