Tipkalo SYSTEM Ugrađena instalacija 1P NO BIJ 10A indikator 1M [GW20515]

ŠIFRA 1070012 EAN 8011564077300 GEWISS GW20515
Tipkalo Gewiss System za ugradnju u nosače, bijele boje, nazivna struja 10 A, ugradbene širine 1M, s indikacijom 230 V, vijčano pričvršćivanje vodiča.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SYSTEM
  • Način montaže: Ugrađena instalacija
  • Vrsta spajanja: 1P NO
  • Boja: bijela
  • Izmjerena struja (A): 10
  • Osvjetljenje: indikator
  • Broj jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.