Stolni razdjelnik Obo Bettermann DB-1B3 D3S2K Površinska montaža pravokutno ALU SRE 73mm 121mm 3 0 0 0 2 [6116942 - DB-1B3 D3S2K]

ŠIFRA 2761711 EAN 4012195714224 Obo Bettermann 6116942 - DB-1B3 D3S2K
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Obo Bettermann
  • Izvedba: Površinska montaža
  • Oblik: pravokutno
  • Materijal: Aluminij
  • Boja: Srebrna
  • Širina (mm): 73
  • Visina (mm): 121
  • Broj SCUHKO utičnica: 3
  • Broj HDMI priključaka: 0
  • Broj priključaka USB: 0
  • Broj priključaka CAT 5E: 0
  • Broj priključaka CAT 6: 2
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.