Stolni razdjelnik Obo Bettermann Površinska montaža pravokutno ALU SRE 73mm 70mm 3x Šuko 2x RJ45 Cat6 [6116945 - DB-0B3 D3S2K]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: Površinska montaža
- Oblik: pravokutno
- Materijal: Aluminij
- Boja: Srebrna
- Širina (mm): 73
- Visina (mm): 70
- Broj SCUHKO utičnica: 3x Šuko
- Broj priključaka CAT 6: 2x RJ45 Cat6
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.