Stolni razdjelnik Obo Bettermann Ugradbeno Okruglo ALU SRE 114mm 3x Šuko [6116866 - DBV-A3E D3S]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: Ugradbeno
- Oblik: Okruglo
- Materijal: Aluminij
- Boja: Srebrna
- Promjer (mm): 114
- Broj SCUHKO utičnica: 3x Šuko
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.