Stolni razdjelnik Obo Bettermann Ugradbeno Okruglo ALU SRE 114mm 3x Šuko 2x RJ45 Cat6 [6116882 - DBV-A3E D3S2K]

ŠIFRA 2761788 EAN 4012195875437 Obo Bettermann 6116882 - DBV-A3E D3S2K
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Obo Bettermann
  • Izvedba: Ugradbeno
  • Oblik: Okruglo
  • Materijal: Aluminij
  • Boja: Srebrna
  • Promjer (mm): 114
  • Broj SCUHKO utičnica: 3x Šuko
  • Broj priključaka CAT 6: 2x RJ45 Cat6
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.