Stolni razdjelnik Obo Bettermann Ugradbeno pravokutno Inoks ostalo 167mm 68mm 3x Šuko 2x RJ45 Cat6 [6116806 - DBK2-D4 D3S2K]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: Ugradbeno
- Oblik: pravokutno
- Materijal: Nehrđajući čelik
- Boja: Ostalo
- Širina (mm): 167
- Ugradbena dubina (mm): 68
- Broj SCUHKO utičnica: 3x Šuko
- Broj priključaka CAT 6: 2x RJ45 Cat6
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.