Tipkalo ARMOR Nadžbukno 1P NO SIV 10A indikator IP55 zvono [286I.1A]
- Linija proizvoda: ARMOR
- Način montaže: Nadžbukno
- Vrsta spajanja: 1P NO
- Boja: siva
- Izmjerena struja (A): 10
- Osvjetljenje: indikator
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP55
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.