Tipkalo GALEA LIFE Podžbukno Dvosmjerna sklopka Dvostruko mehanizam 10A 1D [775818]
ŠIFRA 1141500
EAN 3245067758182
LEGRAND
775818
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: GALEA LIFE
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: Menjalno stikalo
- Boja: mehanizam
- Izmjerena struja (A): 10
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.