Tipkalo IDEA Ugrađena instalacija Žaluzine BIJ 10A 1M [16155.B - VIM16155.B]
- Linija proizvoda: IDEA
- Način montaže: Ugrađena instalacija
- Vrsta spajanja: žaluzije
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 10
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.