Tipkalo NOVI MIKRO rinfuza s okvirom Podžbukno 1P NO ZVONO SRE 10A indikator [8612988 - ASR SBV-04]
ŠIFRA 2741858
EAN 3838959957925
ELEKTROMATERIAL
8612988 - ASR SBV-04
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: NOVI MIKRO
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: 1P NO
- Boja: Srebrna
- Izmjerena struja (A): 10
- Osvjetljenje: indikator
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.