Tipkalo PLATO zvono blister s okvirom Podžbukno 1P NO BIJ 10A [618118]
ŠIFRA 1151987
EAN 3838959565922
ELEKTROMATERIAL
618118
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: PLATO
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: 1P NO
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 10
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.