Tipkalo POWER LINE Podžbukno 1P NO BIJ 10A indikator noć. IP44 zvono [256I.00]
- Linija proizvoda: POWER LINE
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: 1P NO
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 10
- Osvjetljenje: indikator
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP44
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.