Tipkalo PRESTIGE LINE Podžbukno 1P NO ZVONO BIJ 10A indikator noć. [610I.00]
- Linija proizvoda: PRESTIGE LINE
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: 1P NO
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 10
- Osvjetljenje: indikator
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.