Tipkalo SEDNA svjetlo Podžbukno 1P NO BIJ 10A [SDN0900121]

ŠIFRA 1203706 EAN 8690495033045 SCHNEIDER ELECTRIC SDN0900121
Sedna – jednopolna tipka – 10 A, simbol svjetla, bez okvira, bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SEDNA
  • Način montaže: Podžbukno
  • Vrsta spajanja: 1P NO
  • Boja: bijela
  • Izmjerena struja (A): 10
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.