Utičnica Classia Ugrađena instalacija 16A 230V 2M NAR [R4141A]
- Linija proizvoda: Classia
- Način montaže: Vgrajeno
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 230
- Broj jedinica (M): 2
- Boja: Narančasta
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.