Utičnica CREO Podžbukno 16A 230V uz zaštitu djece IP2X 1M BIJ [776222]
ŠIFRA 1157359
EAN 3245067762226
LEGRAND
776222
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: CREO
- Način montaže: Podometno
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 230
- S većom zaštitom od dodira: uz zaštitu djece
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP2X
- Broj jedinica (M): 1
- Boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.