Utičnica IDEA ital. Podžbukno 16A 230V sa zaštitom 2M BIJ [16209.B - VIM16209.B]
- Linija proizvoda: IDEA
- Način montaže: Podometno
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 230
- S većom zaštitom od dodira: sa zaštitom
- Broj jedinica (M): 2
- Boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.