Utičnica LINEA dvostruka blister s okvirom Podžbukno 16A 230V IP20 1M BIJ [616257 - VDV-01]
ŠIFRA 1162532
EAN 3838959195310
ELEKTROMATERIAL
616257 - VDV-01
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: LINEA
- Način montaže: Podometno
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 230
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
- Broj jedinica (M): 1
- Boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.