Utičnica Living NOW Ugrađena instalacija 16A 250V Dječja zaštita 1M CRN [KG4180]

ŠIFRA 2794523 EAN 8005543612002 BTICINO KG4180
Ta vtičnica omogoča uporabo standardnih italijanskih vtičev 10 A in 16 A. 1 modul, črna barva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Living NOW
  • Način montaže: Vgrajeno
  • Nazivna struja (A): 16
  • Nazivni napon (V): 250
  • S većom zaštitom od dodira: Dječja zaštita
  • Broj jedinica (M): 1
  • Boja: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.