Utičnica Living NOW Ugrađena instalacija 16A 250V Dječja zaštita 2M CRN [KG4141]
ŠIFRA 2791720
EAN 8005543648735
BTICINO
KG4141
Ta vtičnica omogoča uporabo italijanskih in nemških standardnih vtičev 16 A - 2 modula črne barve
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Living NOW
- Način montaže: Vgrajeno
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 250
- S većom zaštitom od dodira: Dječja zaštita
- Broj jedinica (M): 2
- Boja: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.