Utičnica LOGIQ Podžbukno 16A 250V Dječja zaštita TIT dvostruka Unipack [VQ16TI-U - 4417004]
- Linija proizvoda: LOGIQ
- Način montaže: Podometno
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 250
- S većom zaštitom od dodira: Dječja zaštita
- Boja: Titan
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.