Utičnica MENNEKES Cepex Nadžbukno 16A 230V IP44 S poklopcem za zaključavanje SIV RAL7035 [ME4976 - 4976]
- Linija proizvoda: MENNEKES
- Način montaže: Nadometna montaža
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 230
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP44
- Pokrov: S poklopcem
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.