Utičnica PLANA ITA Podžbukno 16A 230V sa zaštitom 1M BIJ [14203 - VIM14203]
- Linija proizvoda: PLANA
- Način montaže: Podometno
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 230
- S većom zaštitom od dodira: sa zaštitom
- Broj jedinica (M): 1
- Boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.