Utičnica PLAYBUS Podžbukno 16A 230V sa zaštitom IP41 1M ostalo CRN [GW30203]
- Linija proizvoda: PLAYBUS
- Način montaže: Podometno
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 230
- S većom zaštitom od dodira: sa zaštitom
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP41
- Broj jedinica (M): 1
- Pokrov: Ostalo
- Boja: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.