Komunikacijska utičnica Classia RJ45 8(8) Cat.5E ANTR Ugrađena instalacija 1M [RG4279C5E]
- Linija proizvoda: Classia
- Vrsta utičnog spoja: RJ45 8(8)
- Kategorija: Cat.5E
- Boja: Antracit
- Način montaže: Ugrađena instalacija
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.