Komunikacijska utičnica Classia RJ45 8(8) Cat.6A (TIA) STP BIJ Ugrađena instalacija 1M [RW4279C6AS]
- Linija proizvoda: Classia
- Vrsta utičnog spoja: RJ45 8(8)
- Kategorija: Cat.6A (TIA)
- Boja: bijela
- Način montaže: Ugrađena instalacija
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.