Komunikacijska utičnica Classia USB ZA NAPAJANJE Tip A in C BIJ Ugrađena instalacija 2M 5VDC 3000mA [RW4287C2]
- Linija proizvoda: Classia
- Vrsta utičnog spoja: USB
- Kategorija: Tip A in C
- Boja: bijela
- Način montaže: Ugrađena instalacija
- Broj jedinica (M): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.