Komunikacijska utičnica EKONOMIK RJ45 8(8) Cat.5E BEŽ IP20 1M Podžbukno UTP, Blister [KE37IW-B - 4317708]

ŠIFRA 1157299 EAN 3831006911437 TEM ČATEŽ KE37IW-B - 4317708
VTIČNICA CAT5e KS RJ45 8/8
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EKONOMIK
  • Vrsta utičnog spoja: RJ45 8(8)
  • Kategorija: Cat.5E
  • Boja: Bež
  • Vrsta zaštite (IP): IP20
  • Broj jedinica (M): 1
  • Podžbukno: Podometno
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.